SMC

SMC Rückschlagventil AKH06A-M5

  • ERIKS:24114896
  • Hersteller:AKH06A-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6mm
▪ Freie Strömungsrichtung: A (Außengewinde an Steckverbindung)
▪ Anschlussgröße: M5
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKH
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M5
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl