SMC

SMC Rückschlagventil AKH06A-02S

  • ERIKS:24114895
  • Hersteller:AKH06A-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6mm
▪ Freie Strömungsrichtung: A (Außengewinde an Steckverbindung)
▪ Anschlussgröße: 02S (1/4 + Dichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKH
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl