SMC

SMC Rückschlagventil AKH04B-01S

  • ERIKS:24114891
  • Hersteller:AKH04B-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Freie Strömungsrichtung: B (Steckverbindung an Außengewinde)
▪ Anschlussgröße: 01S (1/8 + Dichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKH
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl