Eriks
SMC

SMC Rückschlagventil AKH04-00

  • ERIKS:24114888
  • Hersteller:AKH04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKH
Armatur Typ
Rückschlagventil
Aufsführungsform
Gerade
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl