Eriks
SMC

SMC Rückschlagventil AKB04B-04S

  • ERIKS:24114887
  • Hersteller:AKB04B-04S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Freie Strömungsrichtung: A (Innengewinde an Außengewinde)
▪ Anschlussgröße: 04S (1/2 + Dichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKB
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl