SMC

SMC Rückschlagventil AKB03A-03S

  • ERIKS:24114884
  • Hersteller:AKB03A-03S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 03 (3/8)
▪ Freie Strömungsrichtung: A (Außengewinde an Innengewinde)
▪ Anschlussgröße: 03S (3/8 + Dichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKB
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl