SMC

SMC Rückschlagventil AKB02A-02S

  • ERIKS:24114882
  • Hersteller:AKB02A-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 02 (1/4)
▪ Freie Strömungsrichtung: A (Außengewinde an Innengewinde)
▪ Anschlussgröße: 02S (1/4 + Dichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKB
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl