Eriks
SMC

SMC Rückschlagventil AKB01A-01S

  • ERIKS:24114880
  • Hersteller:AKB01A-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 01 (1/8)
▪ Freie Strömungsrichtung: A (Außengewinde an Innengewinde)
▪ Anschlussgröße: 01S (1/8 + Dichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKB
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl