Eriks
SMC

SMC Rückschlagventil AK6000-06

  • ERIKS:13424394
  • Hersteller:AK6000-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 6 (1 Basis)
▪ Anschlussgröße: 06 [Rc(PT) 3/4]
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AK6000
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart
Innengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/4
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl