

CHF 27.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AK |
Typ | AK4000 |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | Aluminium-Druckguss |
Gewindeart | Innengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebsdruck | von 0.2 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Feder | Edelstahl |