Eriks
SMC

SMC Rückschlagventil AK4000-03

  • ERIKS:12428294
  • Hersteller:AK4000-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 4 (1/2-Basis)
▪ Anschlussgröße: 03 [Rc(PT) 3/8]
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AK4000
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart
Innengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl