Eriks
SMC

SMC Rückschlagventil AK2000-02

  • ERIKS:12688700
  • Hersteller:AK2000-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 00F (G - Typ 20)
▪ Anschlussgröße: 02 [Rc(PT)1/4]
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AK2000
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Zink-Legierung
Gewindeart
Innengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl