SMC

SMC Rotative flange MKG50-20LNZ

  • ERIKS:12710764
  • Hersteller:MKG50-20LNZ
Image 1
▪ Die Länge wurde im Vergleich zur Serie MK2 verringert und ist mit der Länge der Serie MK vergleichbar.
▪ Kolben-ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
▪ Der kompakte Signalgeber D-M9 kann auf 4 Flächen montiert werden.
▪ Ein magnetfeldresistenter Signalgeber kann verwendet werden.
▪ 2 Möglichkeiten der Zylindermontage sind an einem Gehäuse verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC