SMC

SMC Rohrmutter, KQ2E23-00A, KQ2 Serie, Schott, Aussengewinde (M), 3.2 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235550
  • Hersteller:KQ2E23-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3.2
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Pipe Nut
Hersteller ID
KQ2E23-00A
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
24.1 g
T
12 mm