SMC

SMC Rohrmutter, KQ2E06-00A, KQ2 Serie, Schott, Aussengewinde (M), 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885894
  • Hersteller:KQ2E06-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.83inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Pipe Nut
Hersteller ID
KQ2E06-00A
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
28 g
T
14 mm