SMC

SMC Rohrmutter, KQ2E04-01A, KQ2 Serie, Schott, Innengewinde (Rc), 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235525
  • Hersteller:KQ2E04-01A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Pipe Nut
Hersteller ID
KQ2E04-01A
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
21.2 g
T
12 mm