SMC

SMC Rohrkappe, KGC06-00, KG Serie, Gerade Form

  • ERIKS:24125956
  • Hersteller:KGC06-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGC06-00 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Tube Cap
Hersteller ID
KGC06-00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
3 g
D
12.8 mm
L
18.5 mm
M
17