SMC

SMC Regler Modulbauweise AR10-M5-A

  • ERIKS:12156958
  • Hersteller:AR10-M5-A
Image 1
▪ Modularer Regler
▪ Optional integrierter Druckmesser
▪ Lieferbar mit integriertem Rückstrommechanismus
▪ Knopf ist aus beständigem Gummimaterial (HNBR)
▪ Verbesserte Entlastungsempfindlichkeit
▪ 6 Größen
▪ Gewinde Rc, NPT oder G(PF)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AR-A