Eriks
SMC

SMC Reduzierstück-Nippel, KQ2N12-16, KQ2 Serie, Gerade Form, 12 x 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127034
  • Hersteller:KQ2N12-16
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): ø12
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): ø16 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Reducer Nipple
Hersteller ID
KQ2N12-16
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
12 x 16 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
29 g
L
55 mm