CHF 3.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.64inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Reducer Nipple |
Hersteller ID | KQ2N10-12 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 10 x 12 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 18.2 g |
L | 51 mm |