Eriks
SMC

SMC Reduzierstück-Nippel, KQ2N08-10, KQ2 Serie, Gerade Form, 8 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127029
  • Hersteller:KQ2N08-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): ø8 mm
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.25inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Reducer Nipple
Hersteller ID
KQ2N08-10
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 10 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
2 g
L
47 mm