Eriks
SMC

SMC Reduzierstück-Nippel, KQ2N06-08, KQ2 Serie, Gerade Form, 6 x 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127024
  • Hersteller:KQ2N06-08
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): Ø6 mm
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Reducer Nipple
Hersteller ID
KQ2N06-08
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 8 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
2 g
L
42 mm