Eriks
SMC

SMC Reduzierstück-Nippel, KQ2N04-06, KQ2 Serie, Gerade Form, 4 x 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127019
  • Hersteller:KQ2N04-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): ø4 mm
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): Ø6 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Reducer Nipple
Hersteller ID
KQ2N04-06
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 6 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
2 g
L
38 mm