SMC

SMC Reduzierbogen, KQ2L08-12A, KQ2 Serie, L-förmig, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235807
  • Hersteller:KQ2L08-12A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Verwendbares Fitting: ø12
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.45inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Reducer Elbow
Hersteller ID
KQ2L08-12A
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
4.9 g
D1
13.2 mm
D2
10 mm
L1
18.8 mm
L2
34 mm
M
14.2