CHF 4.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.51inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Reducer Elbow |
Hersteller ID | KQ2L08-10A |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 3.5 g |
A | Messing |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 10 mm |
L1 | 18.8 mm |
L2 | 27.1 mm |
M | 14.2 |