

CHF 7.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | KPGR |
Hersteller ID | KPGR06-08 |
Form | Gerade Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |