Eriks
SMC

SMC rechte inschroefkopp. KPH06-00 CLR

  • ERIKS:12959332
  • Hersteller:KPH06-00
Image 1
▪ Stecker mit Außengewinde, gerade Steckverbindung
▪ Reinraum-Steckverbindung
▪ Für Gebläsesysteme
▪ Absolut ölfrei
▪ Kann bei Unterdruck verwendet werden (-100 kPA) (-14,5 kPa)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
KPH
Hersteller ID
KPH06-00
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm