SMC

SMC Rdqb32tf-75m compactcilinder met luchtbu

  • ERIKS:24133667
  • Hersteller:RDQB32TF-75M
Image 1
▪ pneumatische Dämpfung ohne Dämpfungsscheibe
▪ zahlreiche Baugrößen von ø20 mm bis ø100 mm
▪ verbesserte Geräuschsreduktion und Wiederholgenauigkeit
▪ austauschbare Montage
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC