SMC

SMC Querlastbeständiger Leichtlaufzylinder doppeltwirkend MQMLB10-45D

  • ERIKS:24129741
  • Hersteller:MQMLB10-45D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Anschlussgewinde: M Gewinde ø6 bis ø16, RC ø20 bis ø25
▪ Funktion: Standard
▪ Hub: 45
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
45 mm
Anschluss
M 5 mm