SMC

SMC Querlastbeständiger Leichtlaufzylinder doppeltwirkend MQMLB10-15D

  • ERIKS:24129740
  • Hersteller:MQMLB10-15D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Anschlussgewinde: M Gewinde ø6 bis ø16, RC ø20 bis ø25
▪ Funktion: Standard
▪ Hub: 15
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 432.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm