SMC

SMC PU-Spiralschlauch TCU0604B-2-50-X6

  • ERIKS:13968316
  • Hersteller:TCU0604B-2-50-X6
Image 1
▪ Anzahl der Schläuche: 1, 2, 3.
▪ Medium: Druckluft.
▪ Farbe: schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, transparent, orange.
▪ Zahl der Anzahl Windungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TCU
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
37 mm
Farbe
Schwarz
Max. Arbeitslänge
2.48 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C