

CHF 16.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TCU |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 6 mm |
Innendurchmesser | 4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 24 mm |
Farbe | Schwarz |
Max. Arbeitslänge | 0.645 m |
Mit Kupplungen | Nein |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 8 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |