

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TCU |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 4 mm |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 18 mm |
Farbe | Schwarz |
Max. Arbeitslänge | 2.324 m |
Mit Kupplungen | Nein |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 8 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |