SMC

SMC Prüfadapter, KCJ08-99, KC Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125862
  • Hersteller:KCJ08-99
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Check Adaptor
Hersteller ID
KCJ08-99
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
20 g
D
14 mm
L
61 mm
M
21.5