

CHF 586.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 633.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | PB |
Material Pumpenkörper | Fluorpolymer |
Maximum Durchfluss | 1 l/min |
Anschluss Ansaugseite | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Anschluß Ansaugseite | 1/8 |
Anschluss Druckseite | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Anschluss Druckseite | 1/8 |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Luftzufuhr | 1/8 |
Material Membran | PTFE |