SMC

SMC Prozesspumpe PB1013A-F01

  • ERIKS:14005924
  • Hersteller:PB1013A-F01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktionsweise: 3 (pneumatisch)
▪ Handhilfsbetätigung: F (G)
▪ Option: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PB
Material Pumpenkörper
PP (Polypropylen)
Maximum Durchfluss
1 l/min
Anschluss Ansaugseite
Innengewinde (BSPP)
Durchmesser Anschluß Ansaugseite
1/8
Anschluss Druckseite
Innengewinde (BSPP)
Durchmesser Anschluss Druckseite
1/8
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde (BSPP)
Durchmesser Luftzufuhr
1/8
Material Membran
PTFE