

CHF 747.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 808.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | PA |
Typ | PA5000 |
Material Pumpenkörper | Aluminium |
Maximum Durchfluss | 45 l/min |
Anschluss Ansaugseite | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Anschluß Ansaugseite | 1/2" (15) |
Anschluss Druckseite | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Anschluss Druckseite | 1/2" (15) |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Luftzufuhr | 1/4" (8) |
Material Membran | NBR |