

CHF 902.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 975.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | PA |
Typ | PA3000 |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Maximum Durchfluss | 20 l/min |
Anschluss Ansaugseite | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Anschluß Ansaugseite | 3/8" (10) |
Anschluss Druckseite | Innengewinde (BSPT) |
Durchmesser Anschluss Druckseite | 3/8" (10) |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Luftzufuhr | 1/4" (8) |
Material Membran | PTFE |