SMC

SMC Prozesspumpe PA3210-F03

  • ERIKS:24131788
  • Hersteller:PA3210-F03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusematerial: 2 [SCS14 (Rostfreier Stahl)]
▪ Membranmaterial: 1 [PTFE (Teflon)]
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Option: nur Gehäuse
Zur Liste hinzufügen

CHF 929.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'004.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PA
Typ
PA3000
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Maximum Durchfluss
20 l/min
Anschluss Ansaugseite
Innengewinde (BSPP)
Durchmesser Anschluß Ansaugseite
3/8" (10)
Anschluss Druckseite
Innengewinde (BSPP)
Durchmesser Anschluss Druckseite
3/8" (10)
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde (BSPT)
Durchmesser Luftzufuhr
1/4" (8)
Material Membran
PTFE