SMC

SMC Prozesspumpe PA3110-03

  • ERIKS:24131786
  • Hersteller:PA3110-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusematerial: 1 [ADC12 (Aluminium)]
▪ Membranmaterial: 1 [PTFE (Teflon)]
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Option: nur Gehäuse
Zur Liste hinzufügen

CHF 650.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PA
Typ
PA3000
Material Pumpenkörper
Aluminium
Maximum Durchfluss
20 l/min
Anschluss Ansaugseite
Innengewinde (BSPT)
Durchmesser Anschluß Ansaugseite
3/8" (10)
Anschluss Druckseite
Innengewinde (BSPP)
Durchmesser Anschluss Druckseite
3/8" (10)
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde (BSPP)
Durchmesser Luftzufuhr
1/4" (8)
Material Membran
PTFE