SMC

SMC Prop. pressure regulator ITV2031-31N2S4

  • ERIKS:14110219
  • Hersteller:ITV2031-31N2S4
Image 1
▪ Steuert Luftdruck im Verhältnis zu einem elektrischen Signal.
▪ Lieferbar in den Einheiten MPa, kgf/cm², bar, PSI und kPa.
▪ Druckbereich von 0,005 bis 0,9 MPa.
▪ Lieferbare Anschlussgrößen 1/4 und 3/8.
▪ Optionales Befestigungselement.
Zur Liste hinzufügen

CHF 586.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 633.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV2000