SMC

SMC Präzisionszylinder doppeltwirkend MTS16-100

  • ERIKS:14209768
  • Hersteller:MTS16-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 16 mm
▪ Anschlussgewinde: 12-25mm Bore: M Thread
▪ 32-40mm Bore: Rc
▪ Hub: 100 mm
▪ Endlagenverriegelung: ohne Endlagenverriegelung
▪ Kolbenstangenende: Kolbenstangen-Innengewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MTS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm