SMC

SMC Präzisionsdruckregler IR3120-F03

  • ERIKS:24125464
  • Hersteller:IR3120-F03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 3 (IR3000)
▪ Einstellart: 1 [Druckluft betätigt (nur Serie IR2000/IR3000)]
▪ Einstelldruck: 2 [0.01~0,8 MPa (IR1000/2000) oder 0,01~0,8 MPa (IR3000)]
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 03 [3/8 (nur IR3000)]
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Option 1: Standard
▪ Option 2: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Technische Daten Vakuumschalter: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IR
Typ
IR3120