SMC

SMC Präzisionsdruckregler IR3020-F02-L

  • ERIKS:24125461
  • Hersteller:IR3020-F02-L
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 3 (IR3000)
▪ Einstellart: 0 [Grundausführung (Griff)]
▪ Einstelldruck: 2 [0.01~0,8 MPa (IR1000/2000) oder 0,01~0,8 MPa (IR3000)]
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 02 [1/4 (IR2000/3000)]
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Option 1: L [für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen (-30 bis 60°C)]
▪ Option 2: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Technische Daten Vakuumschalter: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IR
Typ
IR3020