SMC

SMC Präzisionsdruckregler IR3000-F04

  • ERIKS:24125457
  • Hersteller:IR3000-F04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 3 (IR3000)
▪ Einstellart: 0 [Grundausführung (Griff)]
▪ Einstelldruck: 0 [0.005~0.2 MPa (IR1000/2000) oder 0.01~0.2 MPa (IR3000)]
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 04 [1/2 (nur IR3000)]
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Option 1: Standard
▪ Option 2: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Technische Daten Vakuumschalter: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IR
Typ
IR3000