SMC

SMC Präzisionsdruckregler IR2020-F02-A

  • ERIKS:14000997
  • Hersteller:IR2020-F02-A
Image 1
▪ Geringes Gewicht.
▪ Entlüftung an der Unter- und Vorderseite hinzugefügt.
▪ Präzisionsdruckregler, Reproduzierbarkeit: ±0,5% (vom max. Einstelldruck), Ansprechschwelle: 0,2% (vom max. Einstelldruck).
▪ Max. Eingangsdruck: 1.0 MPa.
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IR-A