SMC

SMC Präzisionsdruckregler IR2020-02B

  • ERIKS:24125451
  • Hersteller:IR2020-02B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 2 (IR2000)
▪ Einstellart: 0 [Grundausführung (Griff)]
▪ Einstelldruck: 2 [0.01~0,8 MPa (IR1000/2000) oder 0,01~0,8 MPa (IR3000)]
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 02 [1/4 (IR2000/3000)]
▪ Zubehörteil: B (Befestigungselement)
▪ Option 1: Standard
▪ Option 2: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Technische Daten Vakuumschalter: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IR
Typ
IR2020