SMC

SMC Präzisionsdruckregler IR2010-F02

  • ERIKS:24125450
  • Hersteller:IR2010-F02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 2 (IR2000)
▪ Einstellart: 0 [Grundausführung (Griff)]
▪ Einstelldruck: 1 [0.01~0,4 MPa (IR1000/2000) oder 0,01~0,4 MPa (IR3000)]
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 02 [1/4 (IR2000/3000)]
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Option 1: Standard
▪ Option 2: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Technische Daten Vakuumschalter: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IR
Typ
IR2010