SMC

SMC Präzisionsdruckregler IR1000-01

  • ERIKS:24125446
  • Hersteller:IR1000-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 1 (IR1000)
▪ Einstellart: 0 [Grundausführung (Griff)]
▪ Einstelldruck: 0 [0.005~0.2 MPa (IR1000/2000) oder 0.01~0.2 MPa (IR3000)]
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 01 [1/8 (nur IR1000)]
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Option 1: Standard
▪ Option 2: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Technische Daten Vakuumschalter: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IR
Typ
IR1000