Eriks
SMC

SMC Präzisions-Druckregler IR1010-F01 G1/8

  • ERIKS:13365760
  • Hersteller:IR1010-F01
Image 1
▪ Precision regulator
▪ Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
▪ Compact and lightweight
▪ Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
▪ 2 air operated models
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IR